※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71345971
品番OPPD-15-F500
参考基準価格(税別)¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
【業界最小クラスのコンパクトサイズ!】
・高密度実装技術と最適な放熱設計により、デジタル調光型従来品と比べて体積1/12を実現。W48×H72×D30mmの手のひらコンパクトサイズを可能にしました。
【視認性の良いデジタル表示で、調光階調1,000ステップ!】
・調光ダイヤルをプッシュすることで、調整桁を選択できます。これにより1,000ステップでもすぐに値を設定可能です。またプッシュボタンを長押しすることで、操作をロックすることができます。
【調光値を内部メモリに保存】
・調光値を内蔵EEPROMに保存することで、電源OFFでも値を保持します。ラインが稼働していない時、省エネのために装置主電源をOFFしても調光値は失われません。
【点灯制御入力とPWMの完全同期により、明るさ変動なし!】
・カメラの高速シャッター時でも、外部入力点灯を行うことで、点灯が同期し明るさ変動がなくなります。