※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
発光色白(White)
消費電力(W)3.1
注文コード71346041
品番OPR-32-10W
参考基準価格(税別)¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
【明るさ変動補正回路”FALUX”を搭載】
・入力電圧依存型定電流回路により、LED個々の順電流のバラつきを補正して、輝度を均一化します。
また、温度補償回路により、点灯後の温度上昇や周囲温度の変化による明るさ変動を補正します。
【センシングとフィードバック制御の”FALUX sensing”を搭載】┣sub┫※OPR-32-10□を除く┣/sub┫
・LEDの輝度を内蔵された複数のフォトダイオードでセンシングします。
・連続点灯時はもちろん、僅かな点灯時間でも正確に発光輝度を測定します。
・絶対輝度を照明内にメモリし、器差調整が可能です。
【アタッチメントレンズの採用で、ワイド・集光・ローアングルの3way照射】
・アルミダイキャストケースにセンサー搭載のLED基板を内蔵します。
・1段目の固定レンズでLEDの指向角を最適化し、アタッチメントレンズで照射角度を切り替えます。
・同時に固定レンズはフォトダイオードへの導光で、高精度なセンシングを実現します。