※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
発光色青
タイプ狭指向角タイプ
注文コード71346050
品番OPF-S27-27B-PS
参考基準価格(税別)¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
【指向角タイプと拡散タイプをラインアップ】
・透明・光沢に強い。輪郭抽出には狭指向角タイプ。
拡散板上に独自のプリズムシートを搭載し、従来のLC(ライトコントロール)フィルム装着時相当の狭指向角(半値角±17°)を実現。
背面から指向角の狭い光を照射することで、余計な反射光を防ぎ、表面状態の影響を受けずにくっきりとしたシルエットを写し出します。
・散乱ワークの透過には拡散タイプ
不織布・白濁樹脂などの光を散乱するワークの異物を検出する際は、従来品OPSMの上位互換品である拡散タイプが有効です。
従来比2.5倍の明るさと高均一性を両立した光は、散乱ワークを透過しやすく、異物の影を浮かびあがらせます。
【明るさを自動で管理できる、センシング照明】
・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、長期的な輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保つことができ、運用時の保守コストを削減します。
・筺体フレームに輝度測定用LEDとフォトダイオードを内蔵し、外乱光ノイズの影響を受けずに正確な輝度測定が可能です。制御回路は内壁面に実装し、コンパクトタイプを実現しています。