※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングリング照明 OPRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色白(White) 消費電力(W)9.2 注文コード71346707 品番OPR-S85-58W
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は発光色・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

【明るさ変動補正回路”FALUX”を搭載】
・入力電圧依存型定電流回路により、LED個々の順電流のバラつきを補正して、輝度を均一化します。
また、温度補償回路により、点灯後の温度上昇や周囲温度の変化による明るさ変動を補正します。
【センシングとフィードバック制御の”FALUX sensing”を搭載】┣sub┫※OPR-32-10□を除く┣/sub┫
・LEDの輝度を内蔵された複数のフォトダイオードでセンシングします。
・連続点灯時はもちろん、僅かな点灯時間でも正確に発光輝度を測定します。
・絶対輝度を照明内にメモリし、器差調整が可能です。
【アタッチメントレンズの採用で、ワイド・集光・ローアングルの3way照射】
・アルミダイキャストケースにセンサー搭載のLED基板を内蔵します。
・1段目の固定レンズでLEDの指向角を最適化し、アタッチメントレンズで照射角度を切り替えます。
・同時に固定レンズはフォトダイオードへの導光で、高精度なセンシングを実現します。

質量(g)90 消費電力(W)9.2 発光色白(White) 色温度6000K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする