エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの レフ電球
電球(ミニレフ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71358047
品番
EA758XT-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。
種別
40形
長さ(mm)
75
質量(g)
16
電圧(V)
110
消費電力(W)
40
口金
E17
全光束(Lm)
420
定格寿命(時間)
1500
ビーム光束(Lm)
80
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
300
ガラス仕上
ホワイト