設カメラ (中継機能付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71361529 品番EA864CD-632A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,170
販売価格(税別)
44,700

無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2〜6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃〜40℃。

寸法(mm)212×82×H98 質量(g)560 ケーブル長(m)電源:4.5 撮影範囲垂直/48°、水平/90° 画素数200万画素 使用環境湿度(%)0〜85 防水性IP65 照射距離(m)赤外線/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする