圧力計 (グリセリン入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71362701 品番EA729GF-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

材質透明板:ポリカーボネート 全長(mm)142 材質(ケース)SUS304 精度(%)±1.6F.S 取付ねじG3/8” 使用流体水、空気、油など 材質(接液部)真鍮 ゲージ径(Φmm)100 圧力(MPa)0〜1.0
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする