エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 微圧計
微圧計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71366770
品番
EA729DX-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
0調整機能付。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に。
直径(Φmm)
100
材質(ケース)
SUS304
接続
G (PF)3/8”
使用流体
水、空気、油など
圧力(kPa)
0〜5
材質(接液部)
C3604/Crメッキ
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。