曜日別特売
SPJSLJ-S64UL(269351) 25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル MajorCraft 71598655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPJSLJ-S64UL(269351) 25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル MajorCraft 71598655
SPJSLJ-S64UL(269351) 25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル MajorCraft 71598655
SPJSLJ-S64UL(269351) 25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル MajorCraft 71598655
SPJSLJ-S64UL(269351) 25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル MajorCraft 71598655

25 ソルパラ スーパーライトジギングモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●PEライン:MAX 1.2号●継ぎ方式:グリップ脱着式注文コード71598655品番SPJSLJ-S64UL(269351)
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

もっとも気軽に楽しめるスーパーライトジギングモデル登場!
もっとも気軽に楽しめるジギングがスーパーライトジギングです。近海でイサキやタチウオ、サゴシ、根魚と軽量ジグで釣れる美味しいターゲットばかり。時にはパワフルなファイトを楽しませてくれる青物など、ライトタックルでもスリリングなジギングを楽しめます。しなやかでパワフルに進化した25ソルパラ SLJモデルで気軽なジギングを楽しんでください。

仕様●PEライン:MAX 1.2号●継ぎ方式:グリップ脱着式全長6'4"標準自重(g)99適合ルアー質量(g)15 - 80アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする