25 ソルパラ 岸タコモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン:1-4号●エギ(g):MAX 42 注文コード71598741 品番SPK-S702H/TACO(269436)
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

気軽に岸から狙える「岸タコ専用」モデル登場!
気軽に岸から狙える「岸タコ専用」モデルです。年々難しくなる岸タコ釣り、わずかなタコのアタリを感じ追い乗せが必要な場面も増えてきました。タコが違和感なく専用の餌木やルアーを抱かせるための細かな操作とタコが触った事を感じ取れる感度、ボトムに張り付くタコを一気に引きはがすパワーを兼ね備えた岸タコ専用25ソルパラの登場です。今年の夏もソルパラ岸タコモデルで熱くなってください。

仕様●PEライン:1-4号●エギ(g):MAX 42 全長7'0"ft 継数(本)2 標準自重(g)131 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする