アルデバランMGL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71599197 品番31HG(038807)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

新設計の浅溝NEWマグナムライトスプールを搭載。軽量ルアーをさらに遠くへ。
軽量ルアー専用モデルのアルデバランに、シャロースプール化した新設計のNEWマグナムライトスプールを搭載。スプールの側面に穴を配置することで重量と慣性が大幅に抑えられ、制御に要するブレーキ力が軽減。さらに軽いルアーを扱えるようになったことに加え、遠投性能もアップしました。軽量ルアーの微かな重みでも瞬時にMAXスピードへ加速し、キャストの抜け感も向上。ベイトフィネスの領域までの使用を可能にしました。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):32/22●ベアリング数BB/ローラ―:2026/09/01 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)135 ギア比7.4 最大ドラグ(kg)4.5 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74 糸巻量(lb-m)ナイロン:8-100, 10-90, 12-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする