オシアジガーエフカスタム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71599441 品番2001NRHG LEFT(040053)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

フォールを掌握せよ────本格派に贈るオシアジガーの進化形。
先進機能フォールレバーを搭載したオシアジガーFカスタム。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。1000 番〜1500 番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):60/25●ベアリング数BB/ローラ―:2026/08/01 ハンドル長さ(mm)80/92 自重(g)605 ギア比6.2 最大ドラグ(kg)10 糸巻き量(号-m)PE:3-400, 4-300, 5-220 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする