曜日別特売
MISTRAL S110MH(751365) BLACKFIN EX3 APIA(アピア) 71599705

MISTRAL S110MH(751365) BLACKFIN EX3 APIA(アピア) 71599705
MISTRAL S110MH(751365) BLACKFIN EX3 APIA(アピア) 71599705
MISTRAL S110MH(751365) BLACKFIN EX3 APIA(アピア) 71599705
MISTRAL S110MH(751365) BLACKFIN EX3 APIA(アピア) 71599705
MISTRAL S110MH(751365) BLACKFIN EX3 APIA(アピア) 71599705

BLACKFIN EX3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●CarbonContent(%):100●ClosedLength(cm):117●GripLength(mm):450●Lengthm(ft.):3.353 (11'0")●Line(PE):#1-2●Lure(g):1945/10/01●pcs/joint:3/Put-in●Tip/ButtDiameter(mm):2.3/15.1注文コード71599705品番MISTRAL S110MH(751365)
販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

To the Unknown Territory
ヒラスズキに完全特化したモデルシリーズBLACKFIN EXIII(ブラックフィン)。グランデージシリーズから外れて独立したというところにアピアの本気度が伺える。 ではなにが違うのか?まずは地磯のランガンや遠征釣行を意識した3ピースに仕立ててあることだ。 なんだ、そんなことかと思うなかれ。継ぎの場所が二か所になるということは強度、曲がり、自重に大きく影響する。だがどうだ、3ピースなのにこの軽さ、この強度、この振り抜け感、ヒラスズキを掛けた時の美しい曲がり。使ってみれば3ピースロッドなのにこんなはず無い…と思うはずだ。 また、掛けてからのレスポンスが激的に向上した。最新カーボン素材を採用している事もあるだろうが、ベリーからバッド部の反発力が素晴らしく、とにかくファイトタイムが短くなり勝負が早い。 そして、俄かには信じられないだろうが、バラシが極端に少ない。昨今の食いが渋く、ショートバイトの多いヒラスズキだが、バラシ率が減りキャッチ率が上がるとは思いもよらなかった事案だ。 用意されたのは三機種。ショートレングスを活かした早い手返しさで攻めるベラトールか、時に中型青物とも対峙でき、楽にヒラスズキ抜き上げるパワーを持つモンスターゲイル?か、正確なアキュラシーを誇るミストラルか。刻一刻と変わるロックショアの波風に合わせてチョイスしたい。

仕様●CarbonContent(%):100●ClosedLength(cm):117●GripLength(mm):450●Lengthm(ft.):3.353 (11'0")●Line(PE):#1-2●Lure(g):1945/10/01●pcs/joint:3/Put-in●Tip/ButtDiameter(mm):2.3/15.1質量(g)261

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする