ブラック(231528) モッテコ・ウサーモ DOD(ディーオーディー) 71601735

ブラック(231528) モッテコ・ウサーモ DOD(ディーオーディー) 71601735
ブラック(231528) モッテコ・ウサーモ DOD(ディーオーディー) 71601735
ブラック(231528) モッテコ・ウサーモ DOD(ディーオーディー) 71601735
ブラック(231528) モッテコ・ウサーモ DOD(ディーオーディー) 71601735
ブラック(231528) モッテコ・ウサーモ DOD(ディーオーディー) 71601735
ブラック(231528) モッテコ・ウサーモ DOD(ディーオーディー) 71601735
ブラック(231528) モッテコ・ウサーモ DOD(ディーオーディー) 71601735
ブラック(231528) モッテコ・ウサーモ DOD(ディーオーディー) 71601735
ブラック(231528) モッテコ・ウサーモ DOD(ディーオーディー) 71601735

モッテコ・ウサーモ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード71601735品番ブラック(231528)
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

キャンプに持ってこ!缶クージーにもなる蓋付きタンブラー。タンブラーとしても、缶クージーとしても使える2WAY設計。
キャンプ、オフィス、ドライブ、どこでも快適な温度で飲み物を楽しめます。
【2WAY仕様で缶クージーにもなる】
ネジ式の蓋を外せば、そのまま缶クージーに変身。
350ml缶をセットすれば、冷たさを長時間キープしながら手が冷えません。
ホットもクールもこれひとつで対応可能。
【ネジ式蓋でこぼれにくい】
しっかり締まるネジ式の蓋だから、バッグに入れても倒してもこぼれにくい。
車のドリンクホルダーにも収まるサイズで、移動中でも安心です。
【真空断熱で温度をキープ】
ホットもアイスも、長時間おいしいまま。
コーヒーは温かく、冷たいドリンクはしっかり冷えたまま楽しめる真空断熱構造。
朝の一杯から夜の乾杯まで、これひとつで対応できます。

セット内容製品本体、フタ(本体に取付済)、パッキン(フタに取付済)材質製品本体:ステンレス鋼 フタ:AS樹脂 パッキン:シリコーンゴムブラック容量(mL)(約)410製品質量(g)(約)240保温効力(℃)46.0(6時間)保冷効力(℃)9.6(6時間)寸法(Φ×高さH)(cm)約8×15 底面直径7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする