4901417675026 ミュオ ミルキィクレンジング クラシエホームプロダクツ販売 71632027

正面

4901417675026 ミュオ ミルキィクレンジング クラシエホームプロダクツ販売 71632027
4901417675026 ミュオ ミルキィクレンジング クラシエホームプロダクツ販売 71632027
4901417675026 ミュオ ミルキィクレンジング クラシエホームプロダクツ販売 71632027

ミュオ ミルキィクレンジング

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個(150g)
注文コード
71632027
品番
4901417675026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

無添加:着色料・合成香料・紫外線吸収剤・アルコール(エタノール)・シリコン・サルフェート不使用
メイク汚れ・皮脂になじみの良い植物オイルを配合したハイブリッド処方
うるおい成分ユズ果実エキス・ハマナス果実エキス配合
アレルギーテスト済・敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済
天然精油100% 柑橘とユーカリのみずみずしい香り

成分
ミネラルオイル、水、パルミチン酸セチル、ポリソルベート65、グリセリン、DPG、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリル、ステアロイルグルタミン酸Na、ポリソルベート60、マイクロクリスタリンワックス、ホホバ種子油、カニナバラ果実油、ユズ果実エキス、ハマナス果実エキス、BG、カルボマー、ベルガモット果実油、オレンジ油、ラベンダー油、ユーカリ葉油、トコフェロール、EDTA-2Na、メチルパラベン、エチルパラベン
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時、また傷、湿しん等、異常のある時は使用しないでください。
※使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた時は、使用を中止し、皮フ科専門医等へのご相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。
※目に入らないように注意し、入った時は、すぐに洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする