画像準備中

冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71639499 品番 SJ-PD28R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

節電モード
冷蔵庫の使用状況を判断し生活パターンに応じて通常運転より最大で約10%※1節電します。
プラズマクラスター(冷気除菌)※2※3※4
プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が冷蔵室内を循環します。
1週間みずみずしく保存、シャキット野菜室
野菜室の密閉性を高める、高湿シールド構造。野菜を乾燥から守り、長持ちさせます
大容量冷凍室メガフリーザー
まとめ買いも思う存分楽しめます。鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。引き出しボックスで整理収納もカンタンです。
おいそぎ冷凍※6
ドリップを抑えて一気に冷凍することで、おいしさや栄養分を封じ込めます。
冷蔵庫まるごと新鮮保存、低温新鮮モード
チルドルームでは生鮮食品の鮮度低下を抑えて、鯛なら約7日間※7保存。ニンジンを野菜室で約7日間保存した場合、甘み成分が約10%※8アップします。
パーソナル冷却機構
冷凍室は風気口を計5つ搭載し、ケースごとにしっかり冷やします。4段引き出しケースでドアを開けても冷気が漏れにくいです。
ナノ低温脱臭触媒
触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。※9※10
【冷蔵室】プラズマクラスター(冷気除菌)、プラズマクラスター見守り運転、低温新鮮モード、チルドルーム、高さ調節棚、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、シャキット野菜室、ガラス棚、棚全段取りはずし、LED照明(背面)、【冷凍室】低温新鮮モード、おいそぎ冷凍、パーソナル冷却機構、【省エネ運転】節電モード、【その他】ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音設計、【2Lペットボトル収納数】冷蔵室4本

質量(kg)49 アコールホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小必要設置スペース/570×685×1668 勝手右開き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×665×1568 設計静音/約23dB 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機 85 / 85、電熱装置 130 / 130 ドア2ドア 年間消費電力量(kWh/年)333(50/60Hz)(JIS C 9801-3:2015) 省エネ基準達成率(%)104 グリーン購入法適合 定格内容積(L)280 設置条件壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース/390mm以上
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする