※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGH28-LBS 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ) 椿本チエイン 71685315 TGH28-LBS 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ) 椿本チエイン 71685315

椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71685315 品番TGH28-LBS
参考基準価格(税別)¥288,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。
・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。
完全リリース
・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。
高精度トリップ
・繰り返し作動トルク精度±5%
手動復帰
・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。
復帰方式
・ワンポジション復帰:1カ所で復帰
・ランダム復帰:複数カ所で復帰
【ベーシックタイプ】
・ドライブメンバや特殊なカップリングと組み合わせて使用します。

質量(kg)4.5 タイプベーシックタイプ 寸法L(mm)88 寸法A(mm)110 寸法F(mm)122 寸法D(mm)48.8 深さ(mm)12 ZM6 寸法C(mm)2.5 寸法T(mm)3.2 寸法P(mm)108.5 寸法Y(mm)6 寸法J(mm)145 寸法K(mm)111 寸法U(mm)2.8 寸法A2(mm)107.5 慣性モーメント(kg・m2)0.01 寸法S(Φmm)【最大】28、【最小】12 トルク(N・m)32〜320 バネ弱バネ 復帰方式ワンポジション復帰 寸法A4(mm)80 MM6 寸法h7(mm)95 寸法U1(mm)2.4 最高回転速度(min-1)3600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする