※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGH50-HB 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ) 椿本チエイン 71685446 TGH50-HB 椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ) 椿本チエイン 71685446

椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71685446 品番TGH50-HB
参考基準価格(税別)¥444,200 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。
・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。
完全リリース
・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。
高精度トリップ
・繰り返し作動トルク精度±5%
手動復帰
・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。
復帰方式
・ワンポジション復帰:1カ所で復帰
・ランダム復帰:複数カ所で復帰
【ベーシックタイプ】
・ドライブメンバや特殊なカップリングと組み合わせて使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする