曜日別特売
SC-30R【ワケあり】 散薬用トレー ナビス(アズワン) 71695280

SC-30R【ワケあり】 散薬用トレー ナビス(アズワン) 71695280
SC-30R【ワケあり】 散薬用トレー ナビス(アズワン) 71695280
SC-30R【ワケあり】 散薬用トレー ナビス(アズワン) 71695280

散薬用トレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
レッド
材質
トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、名札/上質紙
注文コード
71695280
品番
SC-30R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)アウトレット
¥9,3987,598

整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。
個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
レッド
付属品
透明仕切板
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、名札/上質紙
寸法(mm)
【名札差し】34×51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×256×43
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マス】56×34×30
アズワン品番
0-1032-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする