リンテック21
耐震用品 キャスターロック
キャスター付き製造設備の移動防止・省スペース
用途
地震時のキャスター付き設備の移動防止に。
セット内容
本体×2、取扱説明書×1
材質
PC/ABS・塩ビマット・ユニクロメッキねじ類
色
ブラック
高さ(mm)
26
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784798
MFP-27P
対応キャスター径60Φ~100Φ キャスター幅40mm未満
734-4931
160
57
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80784807
MFP-29P
対応キャスター径150Φ~200Φ キャスター幅50mm未満
734-4932
205
67
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80784816
MFP-28P
対応キャスター径100Φ~150Φ キャスター幅40mm未満
734-4930
180
57
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。