曜日別特売

野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600

野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600 - ロゴス野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600 - ロゴス野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600 - ロゴス野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600 - ロゴス野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600 - ロゴス野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600 - ロゴス野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600 - ロゴス野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600 - ロゴス

キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、停電や災害時の備えとしても活躍する512Whのポータブルパワーステーション。
高い安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、日常から非常時まで安心して使用できます。
約2.3時間の急速充電に対応しているため、キャンプ当日朝など使用前の短時間でもしっかり蓄電可能。
AC出力2口をはじめ、USB-AやUSB-C、DC出力を備え、スマートフォンやタブレット、小型家電など幅広い機器へ給電できます。
さらに、優れた耐傾斜性により、不安定なキャンプサイトや車内でも安定して動作。
持ち運びやすいハンドル付きで、アウトドアから防災まで、あらゆるシーンで活躍します。

用途
持ち運べるポータブル電源で快適な暮らし空間を実現!
仕様
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー・急速充電
出力
電圧/電流:[AC]600W,[DC]12V/10A,[USB-A-1、USB-A-2]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W),[TypeC]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W)
電源
リン酸鉄リチウムイオン蓄電池
能力
充電:[スマホ]約55台、[タブレット]約15台
入力
電圧/電流:AC100V/2.5A
構成
本体、蓄電用ACケーブル、予備ヒューズ
使用環境温度(℃)
0~40
蓄電池タイプ
AC蓄電
主材質
ABS、リン酸鉄リチウムイオン蓄電池
蓄電時間(時間)
(約)2.3
蓄電池容量(Wh)
512
本体寸法(cm)
(約)幅24×奥行18.5×高さ20
総質量(kg)
(約)5.7
出力タイプ
AC×2、DC、USB-A×2、USB-C
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8129082874175111
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする