本体主画像

MA-085FF-B ファン式冷凍庫86L 三ツ星貿易 71701020 MA-085FF-B ファン式冷凍庫86L 三ツ星貿易 71701020

ファン式冷凍庫86L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71701020 品番MA-085FF-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

まとめ買いにピッタリ!
ファン式自動霜取り機能付き
シックで美しいブルーブラック採用
スリムな幅 475mm
食材が見やすいクリアケース採用 (3段 引き出し) 3段引き出し+1段=合計4段
電子レンジが置ける耐熱トッププレート採用
クリアケース(3段 引き出し)、耐熱トッププレート

質量(kg)29.5 タイプファン式自動霜取り機能付き 消費電力(W)95 定格電圧(V)100 保証期間本体1年(コンプレッサー1年) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1075 年間消費電力量(kWh/年)280 定格内容積(L)86
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする