メイン画像

フィラメントLED「Asabiyori」2700K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口金E26 注文コード71701151 品番FLD8-ST64L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は口金など3種類から選べます 他の種類を見る

朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。

質量(g)45 消費電力(W)6.5 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 直径×高さ(mm)64×143 防水なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする