YD-199L-PC-W フロントオープントラッシュ25W CONDOR(山崎産業) 71714925 YD-199L-PC-W フロントオープントラッシュ25W CONDOR(山崎産業) 71714925 YD-199L-PC-W フロントオープントラッシュ25W CONDOR(山崎産業) 71714925

フロントオープントラッシュ25W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71714925 品番 YD-199L-PC-W
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

棚下などのスペースに設置できる前面開閉タイプのごみ箱。
袋が出ないようにセット可能な袋止付き。

材質フタ枠、袋止め:PP、フタ扉:スチロール樹脂 幅(mm)350 質量(kg)1.6 ホワイト 高さ(mm)615 材質(本体)PP タイプ前面開閉型 奥行(mm)230 容量(L)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする