CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の プッシュ式ゴミ箱
フロントオープントラッシュ25W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71714941
品番
YD-199L-PC-GR
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
棚下などのスペースに設置できる前面開閉タイプのごみ箱。
袋が出ないようにセット可能な袋止付き。
材質
フタ枠、袋止め:PP、フタ扉:スチロール樹脂
幅(mm)
350
質量(kg)
1.6
色
グレー
高さ(mm)
615
材質(本体)
PP
タイプ
前面開閉型
奥行(mm)
230
容量(L)
25