本体

ER-D4000B(K) 加熱水蒸気オーブンレンジ 東芝 71735977 ER-D4000B(K) 加熱水蒸気オーブンレンジ 東芝 71735977 ER-D4000B(K) 加熱水蒸気オーブンレンジ 東芝 71735977 ER-D4000B(K) 加熱水蒸気オーブンレンジ 東芝 71735977

加熱水蒸気オーブンレンジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71735977 品番ER-D4000B(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

石窯ドームのコンパクトなプレミアモデル。小さめなキッチンにも設置しやすい薄型奥行39.9cm。左右背面はピタ置きですっきり設置できます。
ごはん・おかずのあたためから解凍・飲み物も赤外線センサーを使って適温に仕上げます。手動あたためが1000Wに切り替えてスピードアップする「お急ぎモード」も搭載。石窯おまかせ焼きを使って、パパっとボウルひとつでパスタやカレーを楽々調理。196ある自動メニューで様々な調理が可能です。

機能
総レシピ数(自動メニュー数):196(210)、石窯おまかせ焼き:肉/魚/野菜、時短お手軽:簡単ボウルパスタ・カレーplus
【レンジ】あたため(抜粋):ごはん/おかず/お急ぎモード/お好み温度/のみもの/ゆで野菜、解凍:お急ぎ解凍/スチーム全解凍/さしみ・半解凍
付属品角皿(鉄板ホーロー)394×288mm×2枚、取扱説明書、別冊料理集 質量(kg)21 ブラック 消費電力(W)オーブン・グリル消費電力:1430、ヒーター出力:オーブン1410・グリル1100、レンジ消費電力1430、レンジ高周波出力1000(最大3分)定格600 温度(℃)【オーブン】100〜250・300【加熱方式】石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)/(上)ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) / 過熱水蒸気調理:100〜250 / ハイブリッド調理100〜250 / グリル調理:大火力石窯ドームグリル / 発酵(30・35・40・45) / スチーム発酵:40 表示インチカラータッチ液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×399×357 センサーハイアングル赤外線センサー/温度センサー 庫内寸法(mm)384×308×215 レンジ出力(W)1000:最大3分(600)/600・500連続/200相当・100相当 庫内容量(L)26 年間消費電力量(kWh/年)71(電子レンジ機能:56、オーブン機能:15、待機時:0) 区分:F スチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:蒸し(茶碗蒸し・プリン用・低温蒸し) 設置寸法(cm)左右背面ぴったり設置、上方は10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする