本体

ER-D3000B(W) 加熱水蒸気オーブンレンジ 東芝 71735995 ER-D3000B(W) 加熱水蒸気オーブンレンジ 東芝 71735995 ER-D3000B(W) 加熱水蒸気オーブンレンジ 東芝 71735995

加熱水蒸気オーブンレンジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71735995 品番 ER-D3000B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

熱風2段のスタンダードモデル。業界最小「奥行39.9cm」の薄型コンパクト。左右背面がぴったり設置でき、キッチンに馴染むスッキリとしたデザインとサイズ感です。
お好みの味をつけて並べるだけで手軽に美味しく本格調理ができる「石窯おまかせ焼き」、分量や食材にあった時間と温度で、コースにあわせて焼き上げます。また、市販のチルドや冷凍のピザをこんがりパリッと仕上げられる「石窯おまかせピザ」メニューもおすすめ。
フラットな丸い天面・四隅も丸い庫内でお手入れも楽々。汚れの付きにくいセラミックコート仕上げです。

機能
総レシピ数(自動メニュー数):200(119)、石窯おまかせ焼き:肉/魚/野菜/グラタン、時短お手軽
【レンジ】あたため(抜粋)ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/ゆで野菜、解凍:お急ぎ解凍/スチーム全解凍/さしみ・半解凍
付属品遠赤包み焼角皿(とれちゃうコート)412 291mm×2、取扱説明書、料理集 質量(kg)20 グランホワイト 消費電力(W)オーブン・グリル消費電力:1430、ヒーター出力:オーブン1410・グリル1100、レンジ消費電力1430、レンジ高周波出力1000(最大5分)定格600 温度(℃)【オーブン】100〜250・300【加熱方式】石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)/(上)ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) / 過熱水蒸気調理:100〜250 / ハイブリッド調理自動メニューのみ / グリル調理:大火力石窯ドームグリル / 発酵(30・35・40・45) / スチーム発酵:40 表示バックライト大型液晶表示(ブラック) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×399×396 センサーワイド8つ目赤外線センサー/温度センサー 庫内寸法(mm)394×314×232 レンジ出力(W)1000:最大5分(600)/600・500連続/200相当・100相当 庫内容量(L)30 年間消費電力量(kWh/年)73.5(電子レンジ機能59.5・オーブン機能14・待機時0)区分:F スチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:蒸し(茶碗蒸し・プリン用・低温蒸し) 設置寸法(cm)左右背面ぴったり設置、上方は10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする