付属品取扱説明書
質量(kg)12
色ホワイト
消費電力(W)50Hz:950/520※ 60Hz:1300/650※ ※高周波出力520/650は最大8分であり、その後は自動的に350へ切り換わります。定格連続高周波出力は350です。
表示タイマーLED表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281
機能【レンジ】あたため:手動、解凍:手動
庫内寸法(mm)458×349×281
庫内容量(L)17
年間消費電力量(kWh/年)59.5(レンジ機能59.5・待機0) 区分:A
設置寸法(cm)左右5以上後方10以上、上方15以上開けてください。上方・左右いずれか一面を必ず開放してください。