寸法(mm)【据付必要奥行】681
質量(kg)68
色マットチャコール
容量(L)【食品収納スペース】冷蔵室140(うち、チルドルーム15)、野菜室43、冷凍室54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×665×1643
機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機74/74、電熱装置130/130
ドア3戸
年間消費電力量(kWh/年)325 (50/60Hz)
定格内容積(L)冷蔵室:204、野菜室:70、冷凍室:82