StarTech.com USB-C HDMI ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741525 品番DKT30CSDHPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

StarTech.comのこのマルチポートドッキングステーションで、ラップトップの性能を高めることができます。USB-Cスロットに挿入するだけで、コンピュータに6つのポートを追加できます。これにより、SDカードを読み取り、古いデバイスに接続し、ビデオを直接ストリーミングできます。
使用中の電力 USB-Cスロットにより、ラップトップの充電を維持できます。
プラグアンドプレイ性能ソフトウェアは不要で、簡単に使用できます。
クリスタルクリアビデオ HDMIスロットを使用すると、最大4 kのUltra HDビデオストリーミングが可能になります。
0 → +55 ℃の動作温度範囲により、過酷な屋内環境で信頼性を発揮
46 (W) x 116 (L) x 16 mm (H)のコンパクトな寸法で、省スペースで持ち運びが簡単

仕様●Thunderboltコネクタタイプ:Thunderbolt 3●ビデオ接続タイプ:HDMI 最大解像度4096×2160 ディスプレイ1 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB C バス仕様USB-C USBUSB 3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする