StarTech.com USBケーブル, 5ピンIDC → 5ピンIDC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741550 品番USBINT5PIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

基板に接続するための安定したソリューションをお探しですか? StarTech.comのこの電線対基板IDCケーブルを使用してください。5ピンUSBヘッダコネクタにより、マザーボードにカードリーダーやフロントパネルハブなどのさまざまなデバイスをリンクすることができます。USB及びIDC用途に便利なため、汎用性の高い製品が得られます。また、基板のポートから外部でケーブルを駆動する混乱を軽減するため、セットアップを整理します。
標準ピンアウト標準的なUSB 2.0ピンアウト及びコード付きワイヤにより、使いやすく、必要に応じて再配線が可能です。
組み立て済みコネクタはすでに取り付けられているため、基板に取り付けるのに便利です。
? 過酷な環境での使用に適した動作温度範囲: -20 → +60 ℃
? 最大24 AWGのワイヤに適しており、最大0.25 mm2の導体との併用に適しています。

【外被】黒 コネクタ(1・2):5ピンIDC、オス/メス:メス データ転送速度480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする