StarTech.com USBケーブル, 5ピンIDC → USB A, USB 2.0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741568 品番USBPLATE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンピュータの接続性を向上させたいですか? StarTech.comのこのUSBケーブルにアクセスしてください。マザーボードのレガシーピンを標準的なUSB-Aポートに変換するため、スマートフォンやコンソールをコンピュータに接続するのは簡単です。
高速データ転送速度このユニットはUSB V2.0に準拠しているため、480 Mbit/sのデータ転送速度を備えているため、デバイス間で信号を迅速に伝送できます。
小型フットプリント55.0 (L) x 28.7 cm (W)のコンパクトな寸法により、この便利なケーブルは混乱を最小限に抑えます。
? ワイヤは色分けされているため、セットアップ及びメンテナンス中に簡単に識別可能
? 2ポートで問題なくデュアル接続

仕様USBケーブルの種類:パネルマウントUSBケーブル 外被:グレー 取付方式パネル取り付け コネクタ(1)5ピンIDC、オス/メス:メス、(2)USB A、オス/メス:メス データ転送速度480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBUSB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする