StarTech.com KVMケーブル 長さ:4.6m SVUSB2N1_15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741708 品番SVUSB2N1_15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

コネクタ1 = USB A、VGA
コネクタ 2 = USB B; VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス; オス
外被色 = 黒
長さ = 4.6m
代表規格 = CE, REACH

【外被】黒 長さ(m)4.6 規格CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ1(1)USB A、VGA、オス/メス:オス、( 2)USB B; VGA、メス;:オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする