StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黒, U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741805 品番N6PATCH100BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

StarTech.com のこの Cat6 ケーブルを使用して、イーサネットネットワークに高速データ転送機能を装備します。30.5m の長距離で、最大 10Gbps のデータ転送速度をサポートします(ギガビット / 秒)。このケーブルの PVC (ポリ塩化ビニル)被覆材は、ほつれや摩耗に強いため、コアを損傷から保護し、信号の信頼性を高めます。2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタにより、イーサネットデバイスの接続やワークステーションの壁コンセントへの接続が簡単になります。

【ジャケット】黒 タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100BK ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20〜80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする