StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 燈, U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741857 品番N6PATCH100OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

StarTech.com のこの Cat6 ケーブルは、イーサネットネットワークでの高速データ伝送用に 2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタを備えています。長さは 30.5m で、分電盤にハブを接続する場合や、ワークステーションを広いスペースのコンセントに接続する場合に適しています。Durable PVC (ポリ塩化ビニール)シースは、コーナーや不規則なスペースに十分に柔軟に対応します。また、ワイヤを湿気、化学薬品、その他の汚染物質から保護するため、過酷な産業環境での使用に最適です。シースは Orange が明るい色で、色分けされたシステムで簡単に識別できます。

【ジャケット】燈 タイプ【サブタイプ】パッチケーブル、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100OR ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP 芯数4 シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20〜80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする