StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 紫, U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741866 品番N6PATCH100PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

LANカテゴリ = Cat6m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = U/UTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外被色 = 紫
耐火性 = CMG定格
代表規格 = CE, ETL, REACH, RoHS

【ジャケット】紫 タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100PL ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP 芯数4 シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20〜80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする