StarTech.com ビデオスプリッタ 1 3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742180 品番MST14CD123DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

StarTech.com USB-C - DisplayPort MSTハブは、DisplayPort代替モード(DP Alt モード)対応のUSB-C対応ホストデバイスを使用して、3台のDisplayPortモニターに接続できます。
マルチタスクが簡単になります
macOSとの互換性なし

仕様●ビデオ接続タイプ:DisplayPort●ビデオ入力数:1●検出タイプ:Splitter ポート数3 電源USB RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ出力数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする