StarTech.com インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:D-sub, 9 Pin ICUSB2324852

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742356 品番ICUSB2324852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンピュータと周辺機器の間でスムーズに通信できるように、StarTech.comのこのコンバータに変更してください。このユニットは、RS232、RS422、およびRS485通信プロトコルをサポートしていますので、シリアルデバイスをシステムに接続するときにシグナルが翻訳に失われないようにします。計装ガジェットのテストからセキュリティネットワークの制御まで、あらゆる用途に使用できます。
柔軟なポート設定両方のポートを同時に使用するように設定を調整したり、通信プロトコルを混ぜたりすることができます。
便利な電源このユニットは、接続されたシリアルデバイスに給電するため、外部電源アダプタは不要です。
セキュアな接続ポートの堅牢なねじロックにより、ケーブルが確実に接続されます。
? レガシーデバイスで使用するためのUSB 1.1とバックアップ互換性
? ステータスをすばやく監視するためのLEDインジケータ
ポート 1 は DB9 ( 9 ピン)メス接続タイプを使用し、ポート 2 は Terminal Block を使用します2 つのポートを組み合わせることで、あらゆるタイプのシリアルデバイスを接続( RS232 、 RS422 、 RS485 を含む)が可能になります。

仕様最大ボーレート:921.6kbit/s コネクタ(A)USB A、ジェンダー:オス、(B)D-sub, 9 Pin、ジェンダー:オス RoHS指令(10物質対応)対応 バス仕様RS232, RS422, RS485 USBUSB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする