StarTech.com USBケーブル, USB A → USB B, 20m, USB 2.0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742451 品番USB2HAB65AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

長さ = 20m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB B
USBケーブルの種類 = USB-A - USB-Bケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1 オス/メス = オス
コネクタ2 オス/メス = オス
外被色 = 黒
データ転送速度 = 480Mbps
代表規格 = CE, REACH, RoHS

【外被】黒 長さ(m)20 規格CE, REACH, RoHS ケーブルUSB-A - USB-Bケーブル コネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)USB B、オス/メス:オス データ転送速度480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBUSB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする