StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.7 x 3.7 x 2.2インチ, FAN1156PWM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742548 品番FAN1156PWM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

PWM冷却ファンシステムを備えたStarTech.com CPUクーラは、互換性のあるIntel Core i3、i5、i7 CPUの信頼性と効率の高い冷却を実現します。パルス幅変調技術により、ファン速度をマザーボードによって動的に制御できるため、ファンは動作条件に適合する速度で動作し、システムがアイドル時の消費電力とファンノイズを低減し、フル負荷条件下で最大限の冷却を実現します。

その他【奥行】3.7インチ 電源電圧12 V dc 幅(inch)3.7 高さ(inch)2.2 寸法(inch)3.7×3.7×2.2 動作dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)65.61 最大電流(mA)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする