StarTech.com
StarTech.comの 冷却(制御機器)
StarTech.comの ファンモータ
StarTech.comの ファンモータ本体
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71742661
品番
FAN9X25TX3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
その他
【奥行】3.6インチ
消費電力(W)
1.08
電源電圧
12 V dc
幅(inch)
1
高さ(inch)
3.6
寸法(inch)
3.6×3.6×1
動作
dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
31.84
最大電流(mA)
90