アーテックロガー エネルギー変換効率実験セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71742871 品番93240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,400
販売価格(税別)
24,000

見て・測って・考える!風力発電のしくみを理解する理科実験教材!
風力発電によるエネルギー変換のしくみを実験を通して体感的に学べる学習用実験セットです。タービンを設計・製作し、風を受けて回転させて発電することで、風のエネルギーが電気エネルギーへと変わる過程を実感できます。発電した電流や電圧はセンサーとデータロガーで計測・記録でき、目に見えないエネルギーの変化を数値やグラフとして客観的に確認することが可能です。得られたデータをもとに計算や考察を行い、タービンの設計を改善して再度実験するというサイクルを繰り返すことで、エネルギー変換の理解を深められます。オリジナルタービンの試作と結果の比較が容易なため、試行錯誤を通じた主体的な学習を促します。設計・実験・記録・計算・分析を一連の流れで学べる構成で、新学習指導要領に対応した探究的な学びを実現します。理科の授業やSTEAM教育に適した教材として、風力発電の基本原理からエネルギー変換効率までを総合的に学習でき、学習意欲と理解を同時に高めます。

セット内容アーテックロガー本体×1、アーテックロガー用電圧センサー×1、アーテックロガー用電流センサー×1、ACアダプタ×1、USBケーブル A-MicroB (長さ:80cm)×1、風力発電用モーター×1、風車止め×1、みのむしリード線(赤)×1、みのむしリード線(黒)×1、ブレットボード×1、ブレットボード用ジャンプワイヤー×1セット、抵抗(100Ω)×1、LED 黄×1、基本四角 白×7、基本四角 緑×6、ハーフD 水×2、ステー×2、回転軸×3 材質ABS、PP、ビニール、鉄、銅線、PVC 寸法(mm)40×60×20
注意
※ケースの色は変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする