ブルートゥーススピーカーラジオライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742950 品番95850
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥3,901
販売価格(税別)
3,546

組み立てながら理解する!完成後も使えるBluetoothスピーカーラジオライト!
Bluetoothスピーカーを自分の手で組み立てられる学習向け電子工作キットです。Bluetoothスピーカーに加えてFMラジオ、LEDライト、スマートフォン充電機能を1台にまとめ、非常時に役立つ仕組みを作りながら学べます。電源はソーラー・USB充電に対応し、回路の働きやエネルギー変換の流れを理解する教材としても活用しやすい構成です。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは21個、作業箇所は44か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全10ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。完成後は実用品として使用でき、学習と防災意識を同時に高めます。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池内蔵。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:1800mAh、満充電時電圧:4.2V、サイクル寿命:約500回 使用時間の目安…使用できない状態から満充電までの時間:約2時間、ラジオの連続使用時間:約7時間、LED懐中電灯の連続使用時間:約13時間、LED照明の連続使用時間:約10時間

セット内容本体(スピーカーユニット)×1、本体(電源ユニット)×1、基板×1、ソーラーパネル×1、9連LED照明基板×1、LED懐中電灯ユニット×1、基板接続用コード×1、LED照明カバー×1、LED懐中電灯カバー×1、スマートフォンホルダー×1、スイッチノブ×2、ボタンパーツ×1、USBケーブル×1、基板固定用ネジ×2、本体固定用ネジ×4、ハンダ×1、電子部品台紙×1 材質ABS、メッキ 寸法(mm)完成サイズ:約120×112×85
注意
※電池(単4アルカリ電池3本)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする