防災2WAY人感センサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742959 品番95866
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,380
販売価格(税別)
2,164

組み立てながら理解する!完成後も使える人感センサーライト!
人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDライトを、自分の手で組み立てられる教育向け学習キットです。周囲が暗くなり人が近づくと自動で点灯する仕組みを体験でき、完成後は懐中電灯としてもルームライトとしても活用できます。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは19個、作業箇所は38か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全10ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:600mAh、満充電時電圧:4.2V、放電終了電圧:2.8V、使用できない状態から満充電までの時間:約2.5時間、ルームライトのみの連続点灯時間:約3時間、懐中電灯のみの連続点灯時間:約3時間、ルームライトと懐中電灯両方使用での連続点灯時間:約1.5時間

セット内容本体×1、ライトカバー×1、スイッチカバー×1、基板×1、部品台紙×1、LED×10、ネジ 大×4、ネジ 小×1、はんだ×1、USBケーブル×1、ホルダー×5、両面テープ×1 材質ABS 寸法(mm)完成サイズ:約45×45×136
注意
※充電中は光センサーは反応しません。LEDの交換はできません。商品の特性上、明るさや光の色にばらつきが出る場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする