曜日別特売
60666 汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ) 71744359

60666 汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ) 71744359
60666 汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ) 71744359
60666 汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ) 71744359
60666 汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ) 71744359
60666 汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ) 71744359
60666 汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ) 71744359

汎用プラグコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個イエロー全長(m)2注文コード71744359品番60666
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。
芯線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。
高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。
振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計です。
耐水性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性に配慮したEPDM素材を採用。

用途
劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル
心線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を両立
高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート
振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計
イエロー全長(m)2外径(mm)7
注意
※ ダイレクトイグニッションやイグニッションコイルに装着されたケーブルにて装着できない場合があります。あらかじめご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする