200万画素POC防水ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71747615 品番MTS-POCD3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

200万画素防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット

用途
200万画素フルハイビジョン映像
同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能
ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能
デジタルズーム機能搭載
付属品防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本 レンズ2.8mm 機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動 視野角約100° 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップUSBドライブ 防水性カメラ:IP66 圧縮方法H.265/H.264/H.264H 照射距離(m)赤外線:最長約25 フレームレート1〜15fps 映像出力HDMI、VGA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする