曜日別特売
HB-1FA20×200B-SO ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース] 71802048

ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側フランジ形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200注文コード71802048品番HB-1FA20×200B-SO
参考基準価格(税別)¥62,200販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可
角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200クッション両側クッション付、ストローク:13mm以下最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形スイッチ有無
関連資料:HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする