玄関マット ルイーズ 約50×80cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 71817369 品番 600012310
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

どんなインテリアにも合いやすい、シンプルデザインの玄関マット

用途幾何学模様がおしゃれでエントランスを華やかにしてくれます。ふかふかで滑らかな肌触りが気持ち良く、裏面は滑り止め付きでズレにくく安心です。 厚さ(mm)15 ネイビー 備考ホットカーペット対応、洗濯不可 寸法(cm)50×80 機能防滑 滑り止め効果あり 組成表面:ポリエステル100% / 裏面:綿布 (滑り止め付き)
注意
毛の流れや、光の加減によって色味が変わって見えます。飛び出た毛は、ハサミでカットすればそのままお使いいただけます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする