い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間4.5帖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 71817396 品番 81897745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

和モダンでおしゃれな市松柄

用途濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな市松柄のい草カーペット。お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなど使い方は様々。裏面に不織布を貼っているため床が傷つきにくくフローリングなどの洋室におすすめです。 厚さ(mm)4 ブラウン 備考ホットカーペット非対応、洗濯不可 寸法(cm)261×261(江戸間4.5帖) 機能抗カビ・消臭 滑り止め効果なし 組成表面:い草100% 紋織 / 裏面:不織布 四方縁
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする