萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間8帖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
71817439
品番
81897780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
和モダンでおしゃれな市松柄
用途
濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな市松柄のい草カーペット。お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなど使い方は様々。裏面に不織布を貼っているため床が傷つきにくくフローリングなどの洋室におすすめです。
厚さ(mm)
4
色
ブラウン
備考
ホットカーペット非対応、洗濯不可
寸法(cm)
348×352 江戸間8帖
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 / 裏面:不織布 四方縁
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません